ABB - Lämpörele E16DU18.9 - lauk lk 10E,20E,30E aset.alue

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 5.7...18.9 A
Asennustapa - suora kiinnitys
Käynnistysluokka - säädettävä
Automaattinen nollaus - kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614395260
Sähkönumero
3709394
Toimittajan tuotenumero
E16DU18.9
Tukkuerä
1
Säädettävä virta-alue:
5.7...18.9 A
Asennustapa:
suora kiinnitys
Käynnistysluokka:
säädettävä
Automaattinen nollaus:
kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Mitoitettu kytkentävirta:
18.9 A
Leveys:
44.4 mm
Korkeus:
74.6 mm
Syvyys:
57 mm
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Nollaustoiminnon tulo:
ei
Nollaus painikkeella:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Käyttöjännite 50 Hz:
690...690 V
Käyttöjännite 60 Hz:
690...690 V
Käyttöjännite DC:
690...690 V
Elektroniset lämpöreleet
Elektroniset lämpöreleet suojaavat moottoreita luotettavasti ja tarkasti ylikuormitukselta ja vaihevioilta. Yhdessä kontaktorien kanssa elektroninen lämpörele muodostaa pienikokoisen käynnistysratkaisun.
Edut
- Moottorien luotettava ja tarkka ylikuormitussuojaus
- Helppo integroida eri käynnistinratkaisuihin
- Suora yhteensopivuus ABB-kontaktorien kanssa
- Kolme laukaisuluokkaa yhdessä tuotteessa alentavat logistiikkakustannuksia ja helpottavat suunnittelua sekä käyttöönottoa
- Erillisasennussarjat erikoissovelluksiin
- Sopii kolmivaihekytkentöihin
- Valittavissa oleva laukaisuluokka liukukytkimellä (10E, 20E, 30E)
- Laaja virta-alueen asetus
- Ylikuormitussuojaus ja vaihevian tunnistus
- Lämpötilakompensointi +70 °C saakka
- Automaattinen tai manuaalinen kuittaus, sinetöitävä suojakansi
- Pysäytys- ja testaustoiminto
- ATEX-hyväksyntä


