ABB - Lämpörele - EF96-56


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 20...56 A
Asennustapa - suora kiinnitys
Käynnistysluokka - säädettävä
Automaattinen nollaus - kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614527715
Sähkönumero
3709421
Toimittajan tuotenumero
EF96-56
Tukkuerä
1
Säädettävä virta-alue:
20...56 A
Asennustapa:
suora kiinnitys
Käynnistysluokka:
säädettävä
Automaattinen nollaus:
kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Leveys:
70 mm
Korkeus:
132.7 mm
Syvyys:
105.2 mm
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Nollaustoiminnon tulo:
ei
Nollaus painikkeella:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Käyttöjännite 50 Hz:
1000...1000 V
Käyttöjännite 60 Hz:
1000...1000 V
Käyttöjännite DC:
1000...1000 V
Elektroninen lämpörele AF kontaktorille. Atex-hyväksytty. Laukaisuluokat 10/20/30, sinetöitävä kansi.