ABB - Läpivientilaippa - ZY81 Kalvo / Putki

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 215 mm
Korkeus - 85 mm
Läpivientireikien määrä - 16
Materiaali - muovi
Kierre - metrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410034172873
Sähkönumero
3417287
Toimittajan tuotenumero
2TQN000077Y0102
Tukkuerä
1
Leveys:
215 mm
Korkeus:
85 mm
Läpivientireikien määrä:
16
Materiaali:
muovi
Kierre:
metrinen
Kääntölaippa Kääntölaippa_x000D_



