ABB - LED säätimille - Häiriönpoistaja, 250V 50Hz


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011395638507
Sähkönumero
2619374
Toimittajan tuotenumero
6596
Tukkuerä
10
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Häiriönpoistaja, 250V 50Hz
Häiriönpoistaja 6596 poistaa ongelmat jotka esiintyy 230 VAC LED lamppujen ja säätimien kanssa, kuten LED-lamput jää hohtamaan tai vilkkuu vaikka ovat sammutettuna.
6596 kytketään rinnan LED-kuorman kanssa säätimen toisiopuolelle.
Mitat: halkaisija 22 mm, pituus 25 mm, liitäntäjohto n. 235 mm.
250 V, 50 Hz
Häiriönpoistaja 6596 poistaa ongelmat jotka esiintyy 230 VAC LED lamppujen ja säätimien kanssa, kuten LED-lamput jää hohtamaan tai vilkkuu vaikka ovat sammutettuna.
6596 kytketään rinnan LED-kuorman kanssa säätimen toisiopuolelle.
Mitat: halkaisija 22 mm, pituus 25 mm, liitäntäjohto n. 235 mm.
250 V, 50 Hz