ABB - Liit.kansi jakorasioille HF - AK 12.2 IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 115 mm
Rasian/kotelon halkaisija - 95...95 mm
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - asennuskansi
Pituus - 115 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677311680
Sähkönumero
1152565
Toimittajan tuotenumero
AK12.2
Tukkuerä
10
Halkaisija:
115 mm
Rasian/kotelon halkaisija:
95...95 mm
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
asennuskansi
Pituus:
115 mm
Leveys:
115 mm
Syvyys:
115 mm
Kapeliaukolla:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Ruuveilla:
kyllä
Sinetöitävissä:
ei
Jakorasioiden kannet
AK12.2 on liitäntäkansi jakorasioille. Sitä voidaan käyttää sekä uppo- että pinta-asennuksessa (AP7 rasia). Kannessa kolme kalvotiivistettä, keskiaihio Ø20 mm (max. 5 x 6 mm) ja sivuaihiot Ø16 mm. Kannessa 3 kpl vedonpoistimia. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).




