ABB - Liittimen jatkopala - KIT EF XT2 3kpl

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Liittimen jatkopala - KIT EF XT2 3kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644694777

Sähkönumero

3642308

Toimittajan tuotenumero

1SDA066869R1

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

KIT EF XT2 3pcs, Pidennetyt liittimet

Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.