ABB - Lisäakkuk. 6-10kVA T 2*20*9Ah - Powervalue 11 T

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Lisäakkuk. 6-10kVA T 2*20*9Ah - Powervalue 11 T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Leveys - 225 mm

  • Korkeus - 589 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7640169262074

Sähkönumero

8408618

Toimittajan tuotenumero

4NWP100168R0002

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

paristo/akku

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Leveys:

225 mm

Korkeus:

589 mm

Syvyys:

452 mm

Suorituskyky/kapasiteetti:

9 Ah

Lisäakkukotelo PowerValue 11 T, 6-10 kVA malli, 20*9Ah

ABB PowerValue 11 T G2 on kaksoismuunnostekniikan \"online\" UPS-laite, joka takaa puhtaan ja luotettavan sähkönsyötön 1-vaiheisille kriittisille kuormille aina 10kVA tehoon asti.

PowerValue T G2 suodattaa verkosta tulevat haitalliset jännitepiikit ja jännitealenemat sekä harmoniset yliaallot.

PowerValue T G2 on tornimallin UPS.
Laitteisiin on saatavana myös lisäakustokotelot sekä tähäbn malliin sopivat Mini-mallin liitäntäkortit hälytyksille tai verkkovalvontaan.