ABB - Lisäakkukotelo 2kVA RTG2 8*9Ah - Powervalue 11 RT G2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 438 mm
Korkeus - 86 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Powervalue 11 RT G2
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7640169263149
Sähkönumero
8408639
Toimittajan tuotenumero
4NWP100204R0001
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
paristo/akku
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
438 mm
Korkeus:
86 mm
Syvyys:
427 mm
Suorituskyky/kapasiteetti:
9.4 Ah
Lisäakkukotelo PowerValue 11 RT G2 2kVA: 2x4x9.4 Ah 12V battery
ABB PowerValue 11 RTG2 2kVA lisäakustokotelo soveltuu vain 11RT G2 2kVA-mallin ( 8408637 tai 8408638) UPS-laitteelle.. PowerValue 11 RTG2 voidaan asentaa tornimallina tai 19\" laitekehikkoon lisävarusteena saatavalla räkkiasennussarjalla. Laitteisiin on saatavana myös liitäntäkortit hälytyksille tai verkkovalvontaan.
Tuotekohtaisilla lisäakustokoteloilla on helppo lisätä UPS-laitteen varakäyntiaikaa.
ABB PowerValue 11 RTG2 2kVA lisäakustokotelo soveltuu vain 11RT G2 2kVA-mallin ( 8408637 tai 8408638) UPS-laitteelle.. PowerValue 11 RTG2 voidaan asentaa tornimallina tai 19\" laitekehikkoon lisävarusteena saatavalla räkkiasennussarjalla. Laitteisiin on saatavana myös liitäntäkortit hälytyksille tai verkkovalvontaan.
Tuotekohtaisilla lisäakustokoteloilla on helppo lisätä UPS-laitteen varakäyntiaikaa.



