ABB - Logiikkamoduuli - ABL/S 2.1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Sisältää väyläliitynnän - kyllä
Logiikkayksikkö - kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779652643
Sähkönumero
2815104
Toimittajan tuotenumero
ABL/S2.1
Tukkuerä
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Logiikkayksikkö:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Logiikkayksikkö, 2 moduulia
ABL/S2.1, logiikkamoduuli_x000D_ 24 VDC. Osoitteiden loogiseen yhdistämiseen, ulostulosignaalin viivästys mahdollista. Max. 250 ryhmäosoitteen tallennus ja näyttö graafisessa näytössä PC:llä.
ABL/S2.1, logiikkamoduuli_x000D_ 24 VDC. Osoitteiden loogiseen yhdistämiseen, ulostulosignaalin viivästys mahdollista. Max. 250 ryhmäosoitteen tallennus ja näyttö graafisessa näytössä PC:llä.