ABB - Logiikkamoduuli KNX - EUB/S1.1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Sisältää väyläliitynnän - kyllä
Logiikkayksikkö - kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779649919
Sähkönumero
2818985
Toimittajan tuotenumero
EUB/S1.1
Tukkuerä
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Logiikkayksikkö:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
KNX-valvontayksikkö, 2 moduulia
KNX valvontayksiköllä EUB/S1.1 voidaan valvoa jopa 100 laitetta KNX järjestelmässä. Valvonnalla varmistetaan laitteiden olevan liitettynä väylään ja toimintakunnossa, lähetys vastaus menetelmällä.
KNX valvontayksiköllä EUB/S1.1 voidaan valvoa jopa 100 laitetta KNX järjestelmässä. Valvonnalla varmistetaan laitteiden olevan liitettynä väylään ja toimintakunnossa, lähetys vastaus menetelmällä.