ABB - Logiikkamoduuli vuosikellolla - ABZ/S 2.1

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779652360

Sähkönumero

2815105

Toimittajan tuotenumero

ABZ/S2.1

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kanavien lukumäärä:

1

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Päivittäisohjelma:

kyllä

Viikko-ohjelma:

kyllä

Vuosi-ohjelma:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Ulkoisesti ohjelmoitava:

ei

Läsnäolon simulointi:

ei

Kesä-/talvikytkin:

kyllä

GPS:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Sisältää muistikortin:

ei

Vapaapäivät ohjelmoitavissa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Logiikkamoduuli vuosikellolla

Vuosikello jossa 800 ajastusta josta voidaan luoda 15 päiväohjelmaa, päiväohjelmista luodaan viikko-ohjelma. Kellossa on mahdollista määrittää 100 erityispäivää. Jokainen kytkentä-aika voi suorittaa monta toimintoa. Vuosikelloa hallitaan tietokoneella joka on varustettu PZM2.0 ohjelmalla ja liitetty KNX väylään.