ABB - Logiikkaohjain KNX/IP,4-mod - ABA/S1.2.1

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Sisältää väyläliitynnän - kyllä

  • Logiikkayksikkö - kyllä

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779929936

Sähkönumero

2815597

Toimittajan tuotenumero

ABA/S1.2.1

Tukkuerä

1

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Logiikkayksikkö:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Logiikkaohjain KNX/IP. 4 moduulia

Logiikkaohjain ABA/S1.2.1 tarjoaa laajan kirjaston loogisia lohkoja ja myös mahdollisuuden luoda omia lohkoja. Loogisten lohkojen enimmäismäärä on 3000 kpl, I/O määrä on 505 kpl ja linkitysten määrä on enintään 2000 kpl. Ohjelmointi tapahtuu ETS-ohjelmiston kautta. Toiminnot voi simuloida etukäteen offline tilassa sekä myös kun laite on käytössä online tilassa. Laitteessa on lisäksi kevyt käyttöliittymä missä voi nähdä tulojen ja lähtöjen tilaa sekä muuttaa tulojen tilaa. Laite tarvitsee erillisen käyttöjännitteen 24 V DC tai vaihtoehtoisesti PoE:n (Power over Ethernet) kautta. Laitteessa on sisäinen jännitereservi lyhyille sähkökatkoille, varajännite >20 s.