ABB - Logiikkayksikkö - LM/S 1.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Sisältää väyläliitynnän - kyllä
Logiikkayksikkö - kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779581219
Sähkönumero
2815148
Toimittajan tuotenumero
LM/S1.1
Tukkuerä
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Logiikkayksikkö:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Sovellusyksikkö, 2 moduulia
Sovellusyksikkö jossa voi yhtäaikaisesti suorittaa kolme eri toimintoa. Yksikössä on seuraavat toiminnot: loogiset toiminnot, suodatin, viivästys, monistaja, min/max arvon tunnistus, lämpötilan vertaus, arvon lähetys, rajakytkin, tilanteet, laskuri, porrasvaloautomaatti.
Sovellusyksikkö jossa voi yhtäaikaisesti suorittaa kolme eri toimintoa. Yksikössä on seuraavat toiminnot: loogiset toiminnot, suodatin, viivästys, monistaja, min/max arvon tunnistus, lämpötilan vertaus, arvon lähetys, rajakytkin, tilanteet, laskuri, porrasvaloautomaatti.



