ABB - Maadoitusliitin 6-15mm - AM 9

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puristus-/kiristysalue - 6...15 mm
Johdinten lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019130492
Sähkönumero
1913049
Toimittajan tuotenumero
AM9
Tukkuerä
50
Puristus-/kiristysalue:
6...15 mm
Johdinten lukumäärä:
1
Maadoitusliittimet
Maadoitusliittimen AM9 pääasiallinen käyttö on maadoitusjohtimien liittäminen erilaisiin putkistoihin
Ø 6 15 mm. Maadoitusliitintä voidaan käyttää myös maadoitusjohtimien liittämiseen rakennuksen betoniraudoitukseen. Sopiva betonirauta on halkaisijaltaltaan Ø 8 15 mm. Maadoitusliittimessä on 1 kpl 4 35 mm² johdinliitintä. Jos tarvitaan 25 mm² Cu-liittämistä, on käytettävä 2 kpl AM9-liitintä rinnan. Liitinkisko on tinattua kuparia ja kiristysosa sinkittyä terästä. Johdinliitin on sähkösinkittyä, keltapassivoitua terästä.




