ABB - Mekaaninen lukitus VM19 - AF116-AF370


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laajennettava - ei
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 0
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320500492574
Sähkönumero
3707469
Toimittajan tuotenumero
VM19
Tukkuerä
1
Laajennettava:
ei
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Leveys:
70 mm
Korkeus:
58.7 mm
Syvyys:
31.9 mm
Mekaaninen lukitus isommille AF kontaktoreille.