ABB - Mekaaninen yhdistys B T4-T5 - MIR-P tipo B (T4-T5)

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Mekaaninen yhdistys B T4-T5 - MIR-P tipo B (T4-T5)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Apukosketin, laajennettavissa - ei

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644560881

Sähkönumero

3655728

Toimittajan tuotenumero

MIRP-B

Tukkuerä

1

Apukosketin, laajennettavissa:

ei

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mekaanisen lukituksen levy. Tyyppi B. Sopii T4 (F-P-W) + T5 400 (F-P-W)tai T5 630 (F) kompaktikatkaisjoille.

Mekaanisen lukituksen osa.