ABB - Merkinantokoje Impressivo - Keskiö, Impressivo, 2-nap,ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Impressivo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677330711
Sähkönumero
7005554
Toimittajan tuotenumero
2P-81
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
kyllä
Leveys:
63 mm
Korkeus:
39 mm
Syvyys:
63 mm
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen painike
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
7021
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
kyllä
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
kyllä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Impressivo -keskiöosat Jussi -merkinantotuotteille: FEH1002, FAP3002, FAP1012, FAP1002. Sisältää tarvittavat osat, jolla Jussi-sarjan merkinantotuote saadaan muutettua vastaavaksi Impressivo -sarjan tuotteeksi (myös FAP3002 sovite). Antrasiittinen runko ja savunharmaat linssit. Merkintämahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessä.




