ABB - Merkinantokoje Impressivo - Keskiö, Impressivo, umpi, ALU

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - peitelevy

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677330902

Sähkönumero

7005574

Toimittajan tuotenumero

U-83

Tukkuerä

10

Väri:

alumiini

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

peitelevy

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

63 mm

Korkeus:

39 mm

Syvyys:

63 mm

Malli / Tyyppi:

keskiölevy

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9006

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Keskiöosat, Umpinainen, Impressivo, alumiini

Impressivo -keskiöosat Jussi -merkinantotuotteille: FIM1100, FIR1000, FIR2000, FLM1000. Sisältää tarvittavat osat, jolla Jussi-sarjan merkinantotuote saadaan muutettua vastaavaksi Impressivo -sarjan tuotteeksi. Pakkauksessa valmiit kalvoarkit muuntajan ja summerin merkitsemiseksi. Alumiinen runko ja savunharmaa linssi. Merkintämahdollisuus ison linssikuoren alla.