ABB - Merkinantokoje Impressivo - Keskiö, Impressivo, umpi, VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - peitelevy
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Impressivo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677330124
Sähkönumero
7005549
Toimittajan tuotenumero
U-84
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
peitelevy
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
63 mm
Korkeus:
39 mm
Malli / Tyyppi:
keskiölevy
Syvyys:
63 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9016
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Impressivo -keskiöosat Jussi -merkinantotuotteille: FIM1100, FIR1000, FIR2000, FLM1000. Sisältää tarvittavat osat, jolla Jussi-sarjan merkinantotuote saadaan muutettua vastaavaksi Impressivo -sarjan tuotteeksi. Pakkauksessa valmiit kalvoarkit muuntajan ja summerin merkitsemiseksi. Valkoinen runko ja kirkas linssi. Merkintämahdollisuus ison linssikuoren alla.