ABB - Merkinantokoje Jussi - FAP3002.PU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - vetokosketin
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9010
Laitteen leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438199004921
Sähkönumero
7060727
Toimittajan tuotenumero
FAP3002.PU
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
vetokosketin
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9010
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
39 mm
Laitteen syvyys:
71 mm
Merkinantopainike punaisella vetonarulla
JUSSI vetopainike
Vetopainike vastaa teknisiltä ominaisuuksiltaan merkinantopainiketta FAP 2001, lisäksi siinä on 10 m:n punaisella vetonarulla varustettu vetopainike.
JUSSI vetopainike
Vetopainike vastaa teknisiltä ominaisuuksiltaan merkinantopainiketta FAP 2001, lisäksi siinä on 10 m:n punaisella vetonarulla varustettu vetopainike.