ABB - Merkinantokoje Jussi - FIP1011 painike/summeri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9010
Laitteen leveys - 71 mm
Laitteen korkeus - 39 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438199005225
Sähkönumero
7005580
Toimittajan tuotenumero
FIP1011
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9010
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
39 mm
Laitteen syvyys:
71 mm
Merkinantokoje painike/summeri yhdistelmä
Painikkeen ja summerin yhdistelmäkoje. Sisältää vaihtokoskettimen, jolla on oma liitäntänsä, sekä LED -merkkivalon ja kuitattavan summerin. Painikkeen merkkivalo ja summeri toimivat rinnan. Summeri voidaan vaientaa tuotteessa olevalla painikkeella, jolloin merkkivalo jää palamaan. Merkintämahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessä.
Painikkeen ja summerin yhdistelmäkoje. Sisältää vaihtokoskettimen, jolla on oma liitäntänsä, sekä LED -merkkivalon ja kuitattavan summerin. Painikkeen merkkivalo ja summeri toimivat rinnan. Summeri voidaan vaientaa tuotteessa olevalla painikkeella, jolloin merkkivalo jää palamaan. Merkintämahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessä.



