ABB - Merkinantokoje SAGA - Hälytin 1-silmukkainen

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - säätely-yhdistelmä

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Nimellisjännite AC - 0...42 V

  • Väri - valkoinen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199010915

Sähkönumero

7060800

Toimittajan tuotenumero

FEH2001-916

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

säätely-yhdistelmä

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännite AC:

0...42 V

Väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

RAL-numero (vastaava):

9003

Nimellisjännite DC:

0...60 V

Sisältää muuntajan:

ei

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

36 mm

Laitteen syvyys:

71 mm

Valvontakoje hälyttimellä, 1-silmukkainen

SAGA™ 1 -silmukkainen hälytin, joka toimii kuin perinteiset hälytyskeskukset. Silmukka on lepovirtavalvottu, joten se ilmaisee silmukassa olevan oikosulun ja katkoksen. Silmukkaan voi kytkeä sekä avautuvia että sulkeutuvia potentiaalivapaita hälytyskoskettimia. Silmukkaan voidaan valita muisti / ei muistia. Kojeessa on iso punainen merkkivalo joka vilkkuu hälytystilanteessa. Kuitattuna tai irtikytkettynä se palaa kiinteästi. Merkkivalo näkyy kaarevan muotonsa ansiosta hyvin myös sivulle. Kuittausta ja/tai \"irti\"-kytkentää varten on oma sisääntulonsa. Kytkemällä tähän liitäntään painike/painikkeita voidaan hälytys \"kaukokuitata\" tai suorittaa kuittaus useasta pisteestä. Käyttämällä painikkeen tilalla kytkintä voi kojeen irtikytkeä. Kojeessa on kaksi lähtöä: Merkinantokojeiden ohjauslinja (jännitelähtö) ja potentiaalivapaa vaihtokosketin, jotka molemmat aktivoituvat hälytystilanteessa ja saadaan palautumaan normaalitilaan kuittaamalla. Silmukkaan kytkettävä 1000 ohmin vastus mukana pakkauksessa. Jännitelähtöön kytkeytyy syöttöjännite hälytystilanteessa. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.