ABB - Merkinantokoje SAGA - Inva WC paketti sis. Muuntajan

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - täydellinen sarja
Jännitetyyppi - AC
Nimellisjännite AC - 230...230 V
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438199010984
Sähkönumero
7060807
Toimittajan tuotenumero
FJW1004-916
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
täydellinen sarja
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännite AC:
230...230 V
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9003
Nimellisjännite DC:
230...230 V
Sisältää muuntajan:
kyllä
Laitteen leveys:
89 mm
Laitteen korkeus:
116 mm
Laitteen syvyys:
177 mm
SAGA™ Paketti koostuu seuraavista merkinantotuotteista (SAGA keskiölevyillä): 1 kpl muuntaja FLM1000, 1 kpl 1-silmukkainen hälytin FEH2001, 1 kpl merkinantopainike vetonarulla FAP3002, 1 kpl kuittauspainike FAP2001. SAGA 1-osaiset peitelevyt 1721F85-916 ja asennusohje mukana. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.





