ABB - Merkinantokoje SAGA - Merkinantokoje, häl./kuitt.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - merkinantosarja
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisjännite AC - 9.5...28 V
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438199010953
Sähkönumero
7060804
Toimittajan tuotenumero
FAP2002-916
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
merkinantosarja
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisjännite AC:
9.5...28 V
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9003
Nimellisjännite DC:
9.5...35 V
Sisältää muuntajan:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
40 mm
Laitteen syvyys:
71 mm
SAGA™ Merkinantojärjestelmiin tarkoitettu koje, jossa on erilliset hälytys- ja kuittauspainikkeet. Tuotetta käytetään valvontakojeen FEH2001 kanssa. Painikkeissa on sulkeutuvat koskettimet ja hälytyspainikkeessa on punainen LED merkkivalo. Kojeessa on mahdollista valita merkkivalolle osoitteellinen toiminta (valon syttyminen edellyttää painikkeen painamista). Merkintämahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessä. Sulkeutuvat koskettimet ja hälytyspainikkeessa on punainen LED merkkivalo. Kojeessa on mahdollista valita merkkivalolle osoitteellinen toiminta (valon syttyminen edellyttää painikkeen painamista). Merkintämahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessä. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.





