ABB - Merkinantokoje SAGA - Merkinantokoje painike/summeri

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - summeri

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Nimellisjännite AC - 9.5...28 V

  • Väri - valkoinen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199010977

Sähkönumero

7060806

Toimittajan tuotenumero

FIP1011-916

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

summeri

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännite AC:

9.5...28 V

Väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

RAL-numero (vastaava):

9003

Nimellisjännite DC:

9.5...35 V

Sisältää muuntajan:

ei

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

40 mm

Laitteen syvyys:

71 mm

Merkinantokoje, painike summerilla

SAGA™ Painikkeen ja summerin yhdistelmäkoje. Sisältää vaihtokoskettimen, jolla on oma liitäntänsä, sekä LED -merkkivalon ja kuitattavan summerin. Painikkeen merkkivalo ja summeri toimivat rinnan. Summeri voidaan vaientaa tuotteessa olevalla painikkeella, jolloin merkkivalo jää palamaan. Merkintämahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessä. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.