ABB - Merkinantokoje SAGA - Merkinantopainike, 1-nappinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - merkinantosarja
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisjännite AC - 30...30 V
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438199010939
Sähkönumero
7060802
Toimittajan tuotenumero
FAP2001-916
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
merkinantosarja
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisjännite AC:
30...30 V
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9003
Nimellisjännite DC:
35...35 V
Sisältää muuntajan:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
40 mm
Laitteen syvyys:
71 mm
SAGA™ Merkinantojärjestelmiin tarkoitettu painike. Painiketta kohden käytettävissä 1 sulkeutuva kosketin ja punainen LED merkkivalo. Kojeessa on mahdollista valita merkkivalolle osoitteellinen toiminta (valon syttyminen edellyttää painikkeen painamista). Merkintämahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessä. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.





