ABB - Merkinantokoje SAGA - Merkinantopainike vetonarulla

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - vetokosketin

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Nimellisjännite AC - 30...30 V

  • Väri - valkoinen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199010946

Sähkönumero

7060803

Toimittajan tuotenumero

FAP3002-916

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

vetokosketin

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännite AC:

30...30 V

Väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

RAL-numero (vastaava):

9003

Nimellisjännite DC:

35...35 V

Sisältää muuntajan:

ei

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

40 mm

Laitteen syvyys:

71 mm

Merkinantokoje painike vetonarulla, 2,5 m

SAGA™ Merkinantojärjestelmiin tarkoitettu painike. Koje vastaa teknisiltä ominaisuuksiltaan merkinantopainiketta FAP2001, lisäksi siinä on rinnan toimiva 2,5 m:n punaisella vetonarulla varustettu vetopainike. Kojeessa on 1 sulkeutuva kosketin ja punainen LED-merkkivalo. Kojeessa on mahdollista valita merkkivalolle osoitteellinen toiminta (valon syttyminen edellyttää painikkeen painamista). Merkintämahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessä. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.