ABB - Merkinantokoje SAGA - Merkkivalotaulu 6-led


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - merkinantosarja
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisjännite AC - 12...24 V
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438199010960
Sähkönumero
7060805
Toimittajan tuotenumero
FIM1300-916
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
merkinantosarja
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisjännite AC:
12...24 V
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9003
Sisältää muuntajan:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
36 mm
Laitteen syvyys:
71 mm
SAGA™ Koje on tarkoitettu käytettäväksi merkkivalotauluna merkinanto-, kutsu-, hälytysjärjestelmissä. Kojeen avulla voidaan rakentaa hälytyksen vastaanottotaulu. Merkkivalotaulua voidaan käyttää 1-6 -pisteisenä. Taulusta saadaan myös hälytysten summatieto, joka on jaettu kahteen ryhmään (1-3) ja (4-6). Merkkivaloina punaiset LED -valot. Hyvät merkintämahdollisuudet. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.