ABB - Merkinantopain. ja telep. - FAP 3011


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - vetokosketin
Jännitetyyppi - AC/DC
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410070607285
Sähkönumero
7060728
Toimittajan tuotenumero
FAP3011
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
vetokosketin
Jännitetyyppi:
AC/DC
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9010
Sisältää muuntajan:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
39 mm
Merkinantopainike telepistorasialla
JUSSI kutsupainike / telepistorasia
Merkinanto-, hälytys- ym. järjestelmiin tarkoitettu painike, varustettuna yhdellä sulkeutuvalla potentiaalivapaalla koskettimella. Normaalin painiketoiminnan lisäksi tässä tuotteessa on liitin johtopainikkeen tms. liittämistä varten. Merkkivalolle voidaan valita osoitteellinen tai osoitteeton toiminta. Tuotteessa on hyvät nimikointi-/ merkintämahdollisuudet. Käyttöjännite: 9,5-28V ac tai 9,5-35V ac
JUSSI kutsupainike / telepistorasia
Merkinanto-, hälytys- ym. järjestelmiin tarkoitettu painike, varustettuna yhdellä sulkeutuvalla potentiaalivapaalla koskettimella. Normaalin painiketoiminnan lisäksi tässä tuotteessa on liitin johtopainikkeen tms. liittämistä varten. Merkkivalolle voidaan valita osoitteellinen tai osoitteeton toiminta. Tuotteessa on hyvät nimikointi-/ merkintämahdollisuudet. Käyttöjännite: 9,5-28V ac tai 9,5-35V ac