ABB - Merkintätarvike, merkkitanko - KSPS7 (1120mm)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 1120 mm
Korkeus - 30 mm
Syvyys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331980052448
Sähkönumero
5411048
Toimittajan tuotenumero
2CGX063190146
Tukkuerä
22
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
1120 mm
Korkeus:
30 mm
Syvyys:
30 mm
MERKINTÄTANKO
Aurauskeppi Kabeldon jakokaappiin, terästä, korkeus 1650 mm
Aurauskeppi Kabeldon jakokaappiin, terästä, korkeus 1650 mm