ABB - Merkintätarvike, merkkitanko - KSPS8 (1650 mm)

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Merkintätarvike, merkkitanko - KSPS8 (1650 mm)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 30 mm

  • Korkeus - 1650 mm

  • Syvyys - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980052875

Sähkönumero

5411050

Toimittajan tuotenumero

2CGX063190147

Tukkuerä

22

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

30 mm

Korkeus:

1650 mm

Syvyys:

30 mm

MERKINTÄTANKO

Aurauskeppi Kabeldon jakokaappiin, terästä, korkeus 1120 mm