ABB - Merkkilamppu - HEH/12V/40mA, kytkimille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu
Lampun väri - keltainen
Nimellisjännitealue - 12...12 V
Nimellisvirta - 40 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410021060763
Sähkönumero
2106076
Toimittajan tuotenumero
8376
Tukkuerä
100
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
hehkulamppu
Lampun väri:
keltainen
Nimellisjännitealue:
12...12 V
Nimellisvirta:
40 A
Sisältää lampun:
kyllä
Merkkilamppu, 12V/40mA, hehku, 1-vipuisille kytkimille
Merkkivalolamput kytkimille ja painonapeille
Merkkilamppu 1-vipuisille kytkimille ja painonapeille. Kytkinrungosta riippuen voidaan merkkilamppu kytkeä monellakin eri tavalla merkki- tai hakuvaloksi. Asennus ja lampun vaihto voidaan suorittaa irroittamalla vipu.
Merkkivalolamput kytkimille ja painonapeille
Merkkilamppu 1-vipuisille kytkimille ja painonapeille. Kytkinrungosta riippuen voidaan merkkilamppu kytkeä monellakin eri tavalla merkki- tai hakuvaloksi. Asennus ja lampun vaihto voidaan suorittaa irroittamalla vipu.



