ABB - Merkkilamppu - HEH/24V/22mA, kytkimille

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu

  • Lampun väri - keltainen

  • Nimellisjännitealue - 24...24 V

  • Nimellisvirta - 22 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410021060756

Sähkönumero

2106075

Toimittajan tuotenumero

8375

Tukkuerä

100

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

hehkulamppu

Lampun väri:

keltainen

Nimellisjännitealue:

24...24 V

Nimellisvirta:

22 A

Sisältää lampun:

kyllä

Merkkilamppu, 24V/22mA, hehku, 1-vipuisille kytkimille

Merkkivalolamput kytkimille ja painonapeille
Merkkilamppu 1-vipuisille kytkimille ja painonapeille. Kytkinrungosta riippuen voidaan merkkilamppu kytkeä monellakin eri tavalla merkki- tai hakuvaloksi. Asennus ja lampun vaihto voidaan suorittaa irroittamalla vipu.