ABB - Merkkilamppukaluste BA9s - CL-100L SIN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkkivalojen lukumäärä - 1
Linssin väri - sininen
Linssin muoto - pyöreä
Lampun kanta - BA9s
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7320500555859
Sähkönumero
2314757
Toimittajan tuotenumero
CL-100L
Tukkuerä
10
Merkkivalojen lukumäärä:
1
Linssin väri:
sininen
Linssin muoto:
pyöreä
Lampun kanta:
BA9s
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Sisältää lampun:
ei
Reiän halkaisija:
22 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Linssin malli:
korkea
Aukon leveys:
0 mm
Etu renkaalla:
ei
Aukon korkeus:
0 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Painike-, kytkin- ja merkkivalokalusteet
Kahden tuotesarjan ansiosta ABB voi tarjota ratkaisun lähes kaikkiin asiakastarpeisiin. Compact-tuotesarjassa saadaan aikaan laadukas ja erittäin luotettava ratkaisu vain yhdellä tilauskoodilla, kun taas Modular-tuotesarjassa voidaan yhdistellä komponentteja tarpeiden mukaan.
Edut
- Pitkä käyttöikä itsepuhdistuvien koskettimien ansiosta
- Compact: luotettava IP69K-tuote vain yhdellä tilauskoodilla helpottaa tilaamista ja hallintaa
- Compact: pieni asennuskoko
- Modular: joustava ja muokattavissa tarpeittesi mukaan
- Modular: ainutlaatuinen napsautettava kiinnityksen rakenne helpottaa ja nopeuttaa asennusta, jossa ei tarvita lainkaan työkaluja
Ominaisuudet
- Compact-tuotesarjaan kuuluvat esimerkiksi merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet ja koneenpysäytyspainikkeet
- Modular-tuotesarjaan kuuluvat muun muassa merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet, koneenpysäytyspainikkeet, Joystick-ohjaimet, kuittauspainikkeet, avainohjatut valintakytkimet ja potentiometrit
- Hyvä kemiallinen kestävyys (polykarbonaatti)