ABB - Merkkilamppukaluste BA9s - CL-100W VAL

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Merkkilamppukaluste BA9s - CL-100W VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkkivalojen lukumäärä - 1

  • Linssin väri - valkoinen

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Lampun kanta - BA9s

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500555866

Sähkönumero

2314758

Toimittajan tuotenumero

CL-100W

Tukkuerä

10

Merkkivalojen lukumäärä:

1

Linssin väri:

valkoinen

Linssin muoto:

pyöreä

Lampun kanta:

BA9s

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Sisältää lampun:

ei

Reiän halkaisija:

22 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Linssin malli:

korkea

Aukon leveys:

0 mm

Etu renkaalla:

ei

Aukon korkeus:

0 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

MERKKILAMPPU VALK.

Painike-, kytkin- ja merkkivalokalusteet
Kahden tuotesarjan ansiosta ABB voi tarjota ratkaisun lähes kaikkiin asiakastarpeisiin. Compact-tuotesarjassa saadaan aikaan laadukas ja erittäin luotettava ratkaisu vain yhdellä tilauskoodilla, kun taas Modular-tuotesarjassa voidaan yhdistellä komponentteja tarpeiden mukaan.

Edut
  • Pitkä käyttöikä itsepuhdistuvien koskettimien ansiosta
  • Compact: luotettava IP69K-tuote vain yhdellä tilauskoodilla helpottaa tilaamista ja hallintaa
  • Compact: pieni asennuskoko
  • Modular: joustava ja muokattavissa tarpeittesi mukaan
  • Modular: ainutlaatuinen napsautettava kiinnityksen rakenne helpottaa ja nopeuttaa asennusta, jossa ei tarvita lainkaan työkaluja

    Ominaisuudet
    • Compact-tuotesarjaan kuuluvat esimerkiksi merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet ja koneenpysäytyspainikkeet
    • Modular-tuotesarjaan kuuluvat muun muassa merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet, koneenpysäytyspainikkeet, Joystick-ohjaimet, kuittauspainikkeet, avainohjatut valintakytkimet ja potentiometrit
    • Hyvä kemiallinen kestävyys (polykarbonaatti)