ABB - Merkkivalo keltainen - FIM 1010


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - huonevalaisin
Jännitetyyppi - AC/DC
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410070607605
Sähkönumero
7060760
Toimittajan tuotenumero
FIM1010
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
huonevalaisin
Jännitetyyppi:
AC/DC
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9010
Sisältää muuntajan:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
45 mm
Merkkivalo, keltainen
Merkkivalo
Merkkivalo on varustettu punaisella tai keltaisella linsillä. Merkkilamppuina LED:it. Merkkivalon käyttöjännite/virrankulutus: 9,5-28 Vac/60 mA tai 9,5-35 Vac/30 mA.
Merkkivalo
Merkkivalo on varustettu punaisella tai keltaisella linsillä. Merkkilamppuina LED:it. Merkkivalon käyttöjännite/virrankulutus: 9,5-28 Vac/60 mA tai 9,5-35 Vac/30 mA.