ABB - Merkkivalo punainen - FIM 1000

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - huonevalaisin

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Väri - valkoinen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • RAL-numero (vastaava) - 9010

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410070607513

Sähkönumero

7060751

Toimittajan tuotenumero

FIM1000

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

huonevalaisin

Jännitetyyppi:

AC/DC

Väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

RAL-numero (vastaava):

9010

Sisältää muuntajan:

ei

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

45 mm

Merkkivalo, punainen

Merkkivalo
Merkkivalo on varustettu punaisella tai keltaisella linsillä. Merkkilamppuina LED:it. Merkkivalon käyttöjännite/virrankulutus: 9,5-28 Vac/60 mA tai 9,5-35 Vac/30 mA.