ABB - Merkkivalo valkoinen - FIM 1030


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - huonevalaisin
Jännitetyyppi - AC/DC
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677332005
Sähkönumero
7060735
Toimittajan tuotenumero
FIM1030
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
huonevalaisin
Jännitetyyppi:
AC/DC
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9010
Sisältää muuntajan:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
45 mm
Merkkivalo, valkoinen
Yleiskäyttöinen merkinantokoje, joka näyttää kiinteästi palavaa valkoista valoa. Valkoinen merkkivalo soveltuu hyvin kulkuvaloksi tai ns. infovaloksi halutuin merkinnöin. Valonlähteenä toimivat LED -merkkivalot, joiden ansiosta rakenne on huoltovapaa. Linssi on opaali ja sen kaarevan muodon ansiosta valo havaitaan myös sivulta.
Yleiskäyttöinen merkinantokoje, joka näyttää kiinteästi palavaa valkoista valoa. Valkoinen merkkivalo soveltuu hyvin kulkuvaloksi tai ns. infovaloksi halutuin merkinnöin. Valonlähteenä toimivat LED -merkkivalot, joiden ansiosta rakenne on huoltovapaa. Linssi on opaali ja sen kaarevan muodon ansiosta valo havaitaan myös sivulta.