ABB - Merkkivalokaluste Impressivo - Pun/LED/230V/25mA/IP20/21 UJ

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pintamateriaali - matta

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677334382

Sähkönumero

2146010

Toimittajan tuotenumero

2661.02

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

28 mm

Laitteen syvyys:

71 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kokoonpano:

peruselementti

Lampun väri:

punainen

Lampunpidin:

E10

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Nimellisjännite:

230 V

Sisältää lampun:

kyllä

Vilkkuvalolla:

ei

Kiinteä merkintä:

kyllä

Vaihdettavalla symbolilla:

ei

Painiketoiminto:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Merkkivalokaluste, Impressivo, LED/230V/25mA, punainen

Kalusteen runko
Huoltovapaa 230V/25mA LED merkkivalokalusteen runko. Runkoon sopivat merkinantotuotteiden keskiölevyt V-81, V83, V-84 ja V-85. Ruuviliittimet max 2,5mm² johtimille. Päättyvä asennus.