ABB - Merkkivalokaluste Jussi - MV 250V/E10/3W UKR kirkas


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pintamateriaali - matta
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410021460181
Sähkönumero
2146018
Toimittajan tuotenumero
2661U-11
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
35 mm
Laitteen syvyys:
70 mm
Lampun väri:
valkoinen
Lampunpidin:
E10
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Sisältää lampun:
ei
Vilkkuvalolla:
ei
Kiinteä merkintä:
ei
Vaihdettavalla symbolilla:
kyllä
Painiketoiminto:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Lampun enimmäisteho:
3 W
Merkkivalokaluste
Merkkivalokaluste 250V/max 3W, lampunkanta E-10. Ruuviliittimet, jousikiinnitteinen kupu sisältyy toimitukseen. Lamppu ei sisälly toimitukseen.