ABB - Merkkivalotaulu - FIM 1300 6-PISTEINEN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - merkinantosarja
Jännitetyyppi - AC/DC
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410070607537
Sähkönumero
7060753
Toimittajan tuotenumero
FIM1300
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
merkinantosarja
Jännitetyyppi:
AC/DC
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9010
Sisältää muuntajan:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
35 mm
Merkkivalotaulu
JUSSI merkkivalotaulu
Koje on tarkoitettu käytettäväksi merkkivalotauluna ( merkinanto, kutsu, hälytysjärjestelmissä tms.). Merkkivalotaulua voidaan käyttää 3 tai 6 pisteisenä, merkkivaloina on punaiset ledit. Kojeessa on hyvät merkintämahdollisuudet, tekstiliuska linssin alla. Taulusta saadaan myös summatieto, joka voidaan jakaa kahteen ryhmään (1-3) ja (4-6). Käyttöjännite; 24V ac
JUSSI merkkivalotaulu
Koje on tarkoitettu käytettäväksi merkkivalotauluna ( merkinanto, kutsu, hälytysjärjestelmissä tms.). Merkkivalotaulua voidaan käyttää 3 tai 6 pisteisenä, merkkivaloina on punaiset ledit. Kojeessa on hyvät merkintämahdollisuudet, tekstiliuska linssin alla. Taulusta saadaan myös summatieto, joka voidaan jakaa kahteen ryhmään (1-3) ja (4-6). Käyttöjännite; 24V ac