ABB - Mini AS400 Relekortti - Powervalue 11 T

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Leveys - 67 mm

  • Korkeus - 41 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7640169262142

Sähkönumero

8408627

Toimittajan tuotenumero

4NWP100120R0002

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Leveys:

67 mm

Korkeus:

41 mm

Syvyys:

74 mm

MiniAS400 -kortti on ABB PowerValue 11 T G2 1 - 3kVA tuoteperheeseensopiva relekortti

Mini AS400 -kortti
MiniAS400 -kortti on ABB PowerValue 11 T G2 1 - 3kVA tuoteperheeseen sopiva relekortti