ABB - Mini video ulkoyks 1-nap alu - M21311P1-A-02 welcome

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ovikellopainikkeiden lukumäärä - 1
Ovikellopainikkeiden materiaali - muovi
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - alumiini
Etuosan materiaal - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891804852
Sähkönumero
2814527
Toimittajan tuotenumero
M21311P1-A-02
Tukkuerä
16
Ovikellopainikkeiden lukumäärä:
1
Ovikellopainikkeiden materiaali:
muovi
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
alumiini
Etuosan materiaal:
alumiini
Modulaarirakenne:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Mini video ulkoyksikkö 1-nappi alumiini Pinta-asennus IK07 IP54
Valmis minikokoinen videoulkoyksikkö pinta-asennukseen_x000D_ 1 painike_x000D_ Automaattiset infrapunaledit varmistavat kuvauksen myös yöaikaan_x000D_ Kuvakulma 104°_x000D_ Automaattisesti taustavalaistu näppäimistö_x000D_ Kaksi ulostuloa lukkoja varten (18V ja potentiaalivapaa)_x000D_ IK07_x000D_ IP54_x000D_ Leveys 99mm_x000D_ Korkeus 168mm_x000D_ Syvyys 26 mm
Valmis minikokoinen videoulkoyksikkö pinta-asennukseen_x000D_ 1 painike_x000D_ Automaattiset infrapunaledit varmistavat kuvauksen myös yöaikaan_x000D_ Kuvakulma 104°_x000D_ Automaattisesti taustavalaistu näppäimistö_x000D_ Kaksi ulostuloa lukkoja varten (18V ja potentiaalivapaa)_x000D_ IK07_x000D_ IP54_x000D_ Leveys 99mm_x000D_ Korkeus 168mm_x000D_ Syvyys 26 mm



