ABB - Mittauskeskus Fe - 1M2T21U 1T 25A IP34

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksikerroksinen
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - pinta-asennus / osittain upotettu
Kenttien lukumäärä - 59
Asennuslevyllä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410034170282
Sähkönumero
3417028
Toimittajan tuotenumero
2TQN000038Y0102
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yksikerroksinen
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
pinta-asennus / osittain upotettu
Kenttien lukumäärä:
59
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
25 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Leveys:
500 mm
Korkeus:
700 mm
Syvyys:
112 mm
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9010
1 kpl 40A 4-napainen vikavirtasuojakytkin.
21 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa.
12-mod varatilaa.
Sisältää oven. Värisävy RAL 9010.




