ABB - Mittauskeskus Fe - 1M5T09UR-LO8 1T Y 50A IP34


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksikerroksinen
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - pinta-asennus / osittain upotettu
Kenttien lukumäärä - 33
Asennuslevyllä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Näpsä Smart
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410034170435
Sähkönumero
3417043
Toimittajan tuotenumero
2TQN000042Y0102
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yksikerroksinen
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
pinta-asennus / osittain upotettu
Kenttien lukumäärä:
33
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
50 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Leveys:
400 mm
Korkeus:
800 mm
Syvyys:
170 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
1-T mittauskeskus 400x800x170mm, pinta/uppoasennukseen. VVSK suojatut pistorasiat: 2x116 ja 1x316, pistorasioille omat johdonsuojakatkaisijat. Keskus varustettu T2-luokan ylijännitesuojalla. Kaukoluenta malli. Värisävy vaalean harmaa, RAL7035.