ABB - Mittauskeskus Fe - 1M5T09URJ-LO8 1T Y 50A IP34

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yksikerroksinen

  • Mittariristikkojen määrä - 1

  • Asennustapa - muu

  • Kenttien lukumäärä - 33

  • Asennuslevyllä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034170459

Sähkönumero

3417045

Toimittajan tuotenumero

2TQN000040Y0102

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

yksikerroksinen

Mittariristikkojen määrä:

1

Asennustapa:

muu

Kenttien lukumäärä:

33

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaali:

teräs

Nimellisvirta:

50 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Leveys:

400 mm

Korkeus:

1600 mm

Syvyys:

170 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

1-T mittauskeskus 400x1600x170mm, pinta/uppoasennukseen. Kiinteäjalusta. VVSK suojatut pistorasiat: 2x116 ja 1x316, pistorasioille omatjohdonsuojakatkaisijat. Ylijännitesuojat T2 asennettuna. Kaukoluentamalli, Värisävy vaalean harmaa, RAL7035. Näpsä SMART ulkomittauskeskus ylijännitesuojalla
1-T mittauskeskus 400x1600x170mm, pinta/uppoasennukseen. Kiinteä jalusta. VVSK suojatut pistorasiat: 2x116 ja 1x316, pistorasioille omat johdonsuojakatkaisijat. Keskus varustettu T2-luokan ylijännitesuojalla. Kaukoluenta malli, Värisävy vaalean harmaa, RAL7035.

Edut:

Näyttävä muotoilu (kaareva ovi)

Efektipinta estää mm. sormenjälkien jäämisen pintaan, ns. appelsiini-pinta, matta

Erillinen sisäkatto estää kondenssiveden tippumisen kojeiden päälle.

Syöttökaapelille vakiona 50 mm2 Cu/Al yleisliittimet. Liitinten sijoitelulla minimoitu kaapelin lenkityksen tarve

Kiinteä vedonpoistaja syöttökaapelille Päävarokkeiden sulake-tarvikkeet toimitetaan keskuksen mukana.

NäpsäSMART -mittauskeskukset sopivat kaukoluentaan

Ryhmäkeskuksen Cu-syöttökaapeli kytketään vikavirtasuojakytkimen ylempiin 25 mm2 napoihin (vasen puoli).

Rakennusaikaiseen käyttöön tarkoitetut vikavirtasuojatut pistorasiat (3x16A , 2kpl 1x16A) ovat kukin omien johdonsuojakatkaisijoiden takana mahdollistaen yhtäaikaiset isotkin pistorasioiden kuormitukset.

Pistorasialähtöjen johdonsuojakatkaisijoita voidaan käyttää myöhemmin myös muuhun tarkoitukseen, esimerkiksi autotallin pistorasioille.

Asennusohjeet mukana.

Potentiaalintasauskisko asennettuna jalustassa

Seinäkiinityksessä liukumavara 10% (hirsiseinän painuma)

Irroitettava syöttölaippa.

Multilaippa lähteville kaapeleille.

Oven alaosassa väistö keskuksen pistorasioihin kytkettyjä kaapeleita varten.

Lisävarusteena maatuet jalustaan,(ZX8, 34 170 38)