ABB - Mittauskeskus Fe - 1T-MK25-BASIC 1T 25A IP34

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksikerroksinen
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - pinta-asennus / osittain upotettu
Kenttien lukumäärä - 33
Asennuslevyllä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Näpsä Basic
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410034110271
Sähkönumero
3411027
Toimittajan tuotenumero
2TQN000080Y0102
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
yksikerroksinen
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
pinta-asennus / osittain upotettu
Kenttien lukumäärä:
33
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
25 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Leveys:
400 mm
Korkeus:
800 mm
Syvyys:
170 mm
Upotusleveys:
410 mm
Upotuskorkeus:
810 mm
Upotussyvyys:
137 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035



