ABB - Mittauskeskus Fe - 1T-MK50J-EVC-U-B 1T 50A IP34


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - muu
Asennuslevyllä - kyllä
Materiaali - teräs
Nimellisvirta - 50 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Näpsä Smart
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6429811178069
Sähkönumero
3411095
Toimittajan tuotenumero
1T-MK50J-EVC-U-B
Tukkuerä
10
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
muu
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
50 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Leveys:
400 mm
Korkeus:
1600 mm
Syvyys:
170 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7024
1-T mittauskeskus jalustalla 400x1600x170mm, VVSK suojatut pistorasiat: 2x116 ja 1x316. Kaukoluenta malli. Tilavaraus ylijännitesuojalle, 4-napainen vikavirtajohdonsuojakatkaisija latausaseman syötölle sekä tilavaraus eri EV-kuormanhallintajärjestelmälle.
Näpsä-EVC -ulkomittauskeskus mahdollistaa eri kuormanhallintajärjestelmien käytön. Rakennusvaiheessa ei tarvitse vielä päättää, millaisen sähköauton latausaseman aikoo hankkia.