ABB - Mittauskeskus Fe - 1T-MK50J-O-B 1T Y 50A IP34


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - muu
Asennuslevyllä - kyllä
Materiaali - teräs
Nimellisvirta - 50 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Näpsä Smart
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410034110332
Sähkönumero
3411033
Toimittajan tuotenumero
2TQN000085Y0102
Tukkuerä
10
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
muu
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
50 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Leveys:
400 mm
Korkeus:
1600 mm
Syvyys:
170 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7024
1-T mittauskeskus kiinteällä jalustalla 400x1600x170mm,pinta/uppoasennukseen. VVSK suojatut pistorasiat: 2x116 ja 1x316.Kaukoluenta malli. Värisävy tumman harmaa RAL7024, ,Ylijännitesuoja Sisältää : Kiinteä jalusta sisältää potentiaalintasauskiskon. Keskus voidaan asentaa sekä pintaan että uppoon. Sisältää vikavirtasuojatut pistorasiat, 2 kpl 116 ja 1 kpl 316. Kaukoluenta malli, pääkytkin on mittauksen jälkeen. Keskuksessa on T2-tason ylijännitesuoja. Keskuksen väri on grafiitinharmaa RAL 7024.
Syöttö Al 50 / Cu 50.
Edut:
Pyöreä ovi ja kompakti koko tekevät keskuksesta huomaamattomamman. Tumma ulkomittauskeskus viimeistelee tyylikkään asennukseen tumman rakennuksen seinään.
Efektipinta estää mm. sormenjälkien jäämisen pintaan, ns. appelsiini-pinta, matta
Erillinen sisäkatto estää kondenssiveden tippumisen kojeiden päälle.
Syöttökaapelille vakiona 50 mm2 Cu/Al yleisliittimet.
Liitinten sijoitelulla minimoitu kaapelin lenkityksen tarve
Kiinteä vedonpoistaja syöttökaapelille
Päävarokkeiden sulake-tarvikkeet toimitetaan keskuksen mukana.
NäpsäSMART -mittauskeskukset sopivat kaukoluentaan Ryhmäkeskuksen Cu-syöttökaapeli kytketään vikavirtasuojakytkimen ylempiin 25 mm2 napoihin (vasen puoli). Rakennusaikaiseen käyttöön tarkoitetut vikavirtasuojatut pistorasiat (3x16A , 2kpl 1x16A) ovat kukin omien johdonsuojakatkaisijoiden takana mahdollistaen yhtäaikaiset isotkin pistorasioiden kuormitukset.
Pistorasialähtöjen johdonsuojakatkaisijoita voidaan käyttää myöhemmin myös muuhun tarkoitukseen, esimerkiksi autotallin pistorasioille.
Asennusohjeet mukana.
Potentiaalintasauskisko asennettuna jalustassa Seinäkiinityksessä liukumavara 10% (hirsiseinän painuma)
Irroitettava syöttölaippa.
Multilaippa lähteville kaapeleille.
Oven alaosassa väistö keskuksen pistorasioihin kytkettyjä kaapeleita varten.
Lisävarusteena maatuet jalustaan,(ZX8, 34 170 38)
Syöttö Al 50 / Cu 50.
Edut:
Pyöreä ovi ja kompakti koko tekevät keskuksesta huomaamattomamman. Tumma ulkomittauskeskus viimeistelee tyylikkään asennukseen tumman rakennuksen seinään.
Efektipinta estää mm. sormenjälkien jäämisen pintaan, ns. appelsiini-pinta, matta
Erillinen sisäkatto estää kondenssiveden tippumisen kojeiden päälle.
Syöttökaapelille vakiona 50 mm2 Cu/Al yleisliittimet.
Liitinten sijoitelulla minimoitu kaapelin lenkityksen tarve
Kiinteä vedonpoistaja syöttökaapelille
Päävarokkeiden sulake-tarvikkeet toimitetaan keskuksen mukana.
NäpsäSMART -mittauskeskukset sopivat kaukoluentaan Ryhmäkeskuksen Cu-syöttökaapeli kytketään vikavirtasuojakytkimen ylempiin 25 mm2 napoihin (vasen puoli). Rakennusaikaiseen käyttöön tarkoitetut vikavirtasuojatut pistorasiat (3x16A , 2kpl 1x16A) ovat kukin omien johdonsuojakatkaisijoiden takana mahdollistaen yhtäaikaiset isotkin pistorasioiden kuormitukset.
Pistorasialähtöjen johdonsuojakatkaisijoita voidaan käyttää myöhemmin myös muuhun tarkoitukseen, esimerkiksi autotallin pistorasioille.
Asennusohjeet mukana.
Potentiaalintasauskisko asennettuna jalustassa Seinäkiinityksessä liukumavara 10% (hirsiseinän painuma)
Irroitettava syöttölaippa.
Multilaippa lähteville kaapeleille.
Oven alaosassa väistö keskuksen pistorasioihin kytkettyjä kaapeleita varten.
Lisävarusteena maatuet jalustaan,(ZX8, 34 170 38)