ABB - Mittauskeskus Fe - 1T-MK50J-O-EVC 1T Y 50A IP34

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaksikerroksinen
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - muu
Kenttien lukumäärä - 33
Asennuslevyllä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Näpsä Smart
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410034110424
Sähkönumero
3411042
Toimittajan tuotenumero
2TQN000086Y0102
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
kaksikerroksinen
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
muu
Kenttien lukumäärä:
33
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
50 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Leveys:
400 mm
Korkeus:
1600 mm
Syvyys:
170 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Erillinen mittauskeskus ja latausasemaratkaisu mahdollistavat mittauskeskuksen sijoittelun rakennusvaiheessa sille parhaiten sopivaan paikkaan, eikä sitä tarvitse sovittaa lähelle ladattavaa autoa.
Useissa kohteissa sähköliittymän kapasiteetti on valmiiksi lähellä maksimikuormaa, jolloin tarvitaan niin sanottua latausasemien kuormanhallintaa. Latausteho säätyy siis kulloinkin asuinkiinteistön vapaana olevan kapasiteetin mukaan rajoittuen latausaseman sekä auton sisäisen latauslaitteen nimellistehoon. Lataustehojen ylä- ja alarajat voidaan säätää erillisellä mobiilisovelluksella.
Keskus mahdollistaa erilaisten latausasemaratkaisujen käytön.



